PISTOLA SATAJET 5000 RP DIGITAL 1.4

Ref.: 0891700822
Ver todas las versiones

PISTOLA SATAJET 5000 RP DIGITAL 1.4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SATAJET 5000 RP DIGITAL 1.4

Material

BRS/SST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud

26 cm
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Consumo de aire

290 l/min
Más Información

Color

Gris plomo
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Distancia máxima de pulverización

21 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

478.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

2.4 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

10 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

10-21 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-10 bar
Más Información

Catálogo General

0891700822

Ficha Técnica

32409115.pdf
Scroll to top