Abrazadera de conducto de ventilación

Ref.: 0862007001
Ver todas las versiones

PINZA CONDUCTO AIRE (A2K)-1,5KN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA CONDUCTO AIRE (A2K)-1,5KN
Abrazadera de conducto de ventilación
Abrazadera de conducto de ventilación para conectar sistemas abridados en sistemas de baja y media presión

Elemento de conexión para secciones transversales de conducto grandes

Se puede utilizar para sistemas de baja y media presión

Doble nervadura sobre los bordes de flexión

Alta calidad y resistencia

Instalación rápida y sencilla

Elimina los costes de presujeción y perforación de orificios

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Abrazadera de conducto de ventilación para conectar sistemas abridados en sistemas de baja y media presión. Versión de 4 mm para los tamaños de brida 30 y 40 del sistema.

Carga de presión/carga de tensión

1.5 kN
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.050 g
Más Información

Longitud de rebajo

17 mm
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Rango de agarre

23 mm
Más Información

Catálogo General

0862007001

Ficha Técnica

32408403.pdf
Scroll to top