Manejo sencillo
Adecuado para dibujar líneas limpias y decoraciones detalladas
Longitud de las cerdas |
13 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
10 mm |
Material del casquillo |
Aluminio |
Color de cerda |
Beige |
Tamaño |
10 |
Grosor |
11 mm |
Material de las cerdas |
Cerdas naturales y de poliéster |
Peso del producto (por artículo) |
7.667 g |
Catálogo General |
069308410 |
Ficha Técnica |
32409169.pdf |