Brocha plana DW

Ref.: 0693540100
Ver todas las versiones

PALETINA PARED ESTANDAR 100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA PARED ESTANDAR 100MM
Brocha plana DW
Para dispersiones y pinturas murales
Brocha plana de excelente calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Almacenamiento seguro

  • El práctico gancho del cucharón permite fijar fácilmente el cepillo al borde del cucharón para que gotee

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuada para tareas de pintura con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente en grandes áreas como paredes y fachadas

Longitud de las cerdas

59 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.333 g
Más Información

Catálogo General

0693540100

Ficha Técnica

32409164.pdf
Scroll to top