Candado MAGNO FLEX

Ref.: 0688904150
Ver todas las versiones

PADLOK-MAGNO-FLEX-BRS-50MM

Descripción

PADLOK-MAGNO-FLEX-BRS-50MM
Candado MAGNO FLEX
Cierre de bloqueo variable
  • El cierre se puede retirar por completo
  • El cierre superior se bloquea en diferentes distancias. Permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar la cerradura
  • Mecanismo interno inoxidable
  • Bloqueo doble
  • Perfil para llave paracéntrica
  • Cada candado se suministra con dos llaves

Existen aproximadamente 500 sistemas de bloqueo diferentes para los cilindros de bloqueo con llave.

Grosor de la carcasa

16.6 mm
Más Información

Cerradura con nivel de seguridad

6
Más Información

Holgura de la altura de grillete mínima

59 mm
Más Información

Diseño

5 patillas
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

29 mm
Más Información

Altura de la carcasa

40.9 mm
Más Información

Material de la carcasa

Latón
Más Información

Diámetro del soporte

8 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

50 cm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcción
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Número de cierres posibles

500 Uds
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Holgura máxima de la altura de grillete

149 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

342.200 g
Más Información

Altura libre mínima/máxima del grillete

59 / 149 mm
Más Información
Scroll to top