Caja de envío

Ref.: 0992905010
Ver todas las versiones

-PAC-TRANSPORTBOX-290X190X100MM

Descripción

-PAC-TRANSPORTBOX-290X190X100MM
Caja de envío
Caja de alta calidad para enviar o almacenar productos
  • Disfrute de calidad demostrada un millón de veces en envíos de productos Würth (la misma caja de cartón de Würth sin impresión)
  • Protege los productos enviados de la destrucción y las perforaciones durante el envío
  • Su resistente estructura con corrugado de alta calidad protege los productos de daños y pérdidas
  • Caja de cartón que puede montarse fácilmente
  • No es necesario pegar con cinta la parte inferior de las cajas que se cierren por debajo (a excepción de 0992905040)

Altura interior

94 mm
Más Información

Diseño

Cajas de cartón plegables con extremos plegados y fondo auto
Más Información

Longitud interior

278 mm
Más Información

Peso de carga máximo

20 kg
Más Información

Ancho interior

176 mm
Más Información

Longitud exterior

287 mm
Más Información

Anchura exterior

188 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48195000000
Más Información

Tipo de onda

1,40B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.400 g
Más Información

Altura exterior

100 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top