Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana

Ref.: 092150 69
Ver todas las versiones

AIR BLT-FL-STST(A2KA2K)(1,6-6,9)4,8X10,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR BLT-FL-STST(A2KA2K)(1,6-6,9)4,8X10,5
Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana
Casquillo: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K), punta: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Rango de remache de resistencia alta

  • Precarga alta constante
  • Bloqueo positivo y por fricción
  • Completamente a prueba de vibraciones
  • Excelentes características con relación a la fatiga
  • Los altos valores de resistencia a la tracción y al corte permiten conexiones para las cargas más altas.
  • Pasador de remache prisionero (bloqueado mecánicamente)
  • Relleno seguro del orificio de perforación, hermético y a prueba de salpicaduras
  • Longitud de sujeción excepcionalmente grande
  • Instalación rápida y de calidad constante gracias al uso de un dispositivo neumático.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Solo se puede colocar con una remachadora de palanca (número de artículo 0949810) o PNG 122 (número de artículo 070393733) con la boquilla a juego (∅4,8 mm: número de artículo 0946820, o ∅6,5 mm: número de artículo 0946830).

Altura de la cabeza

1.9 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

10.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

6400 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

5100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.6 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Rango de agarre máximo

6.8 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.799 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 10,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,6-6,8 mm
Más Información

Catálogo General

09215069

Ficha Técnica

32406623.pdf
Scroll to top