Nivel de burbuja recto

Ref.: 071464 31
Ver todas las versiones

NIVEL + REGLA ALUMINIO L:2000MM

Descripción

NIVEL + REGLA ALUMINIO L:2000MM
Nivel de burbuja recto
Perfil de metal ligero de paredes finas con burbuja central y dos tapones de plástico

Longitud

200 cm
Más Información

Anchura

94 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1590.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

07146431

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top