Bloqueo de persiana embutido

Ref.: 0683530438

MS5000-SHUTTERLOK-ZD-(NI)-W.SANGLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-SHUTTERLOK-ZD-(NI)-W.SANGLE
Bloqueo de persiana embutido
MS 5000
Con placa de bloqueo acodada especial
  • Bloqueo de persiana embutido, infinitamente ajustable, para pasador de 15 a 22 mm
  • Puede usarse a la derecha o a la izquierda
  • Bloqueo de persiana para perforación incremental
  • Sin opción de bloqueo forzado
  • Tamaño de taladro de 18-21 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

No es posible
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Catálogo General

0683530438

Ficha Técnica

32407454.pdf
Scroll to top