MARTILLO-CARA-BLANDA-3C-D40MM

Ref.: 071572640
Ver todas las versiones

MARTILLO-CARA-BLANDA-3C-D40MM

Descripción

MARTILLO-CARA-BLANDA-3C-D40MM

Material de la empuñadura larga

Plástico tricomponente
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

NailonPolyurethane
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

455.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

285 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información
Scroll to top