Maletín sist., vacío gama 8.4.1, clasific. espuma

Ref.: 5581010200
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.1 ESPUMA PRECORTADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.1 ESPUMA PRECORTADA
Maletín sist., vacío gama 8.4.1, clasific. espuma
Equipado con dos clasificadores de espuma con patrones ya cortados

Idónea para personalizar individualmente la división del maletín

Es posible retirar diferentes elementos de la retícula del clasificador de espuma para colocar cada producto donde se desee.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2480.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581010200

Ficha Técnica

32411719.pdf
Scroll to top