Software para W.EASY Box 2.0

Ref.: WW03010341
Ver todas las versiones

LICENCIA W.EASY BOX 2.0 R

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LICENCIA W.EASY BOX 2.0 R
Software para W.EASY Box 2.0
Licencia obligatoria para el uso del diagnóstico de W.EASY. La tecnología de vanguardia permite utilizar herramientas inteligentes para trabajar de forma eficiente.

Activación de W.EASY Box 2.0 para el diagnóstico multimarca de W.EASY

Licencia necesaria para trabajar con diagnósticos multimarca de W.EASY

Trabajo eficaz gracias a la activación de funciones adicionales inteligentes en el diagnóstico multimarca W.EASY

  • FlightRecorder para evaluar datos grabados en tiempo real mientras se utiliza el W.EASY Box 2.0
  • Quick Scan: exploración completa del vehículo en menos de 5 minutos
  • VIN Decoder: detección automática del vehículo mediante la lectura del número de identificación del vehículo
  • VIN Search: acceso rápido y directo al vehículo conectado previa introducción del número de chasis en la barra de búsqueda de W.EASY
  • Puede realizar lecturas en todos los motores gracias a la implementación de diagnósticos de EOBD normalizados

Módulo de diagnóstico EOBD

  • Lectura y eliminación de errores
  • Congelación de tramas: lectura de datos
  • Representación visual de listas de datos, incluida en forma de gráfico
  • Códigos de idoneidad

WABCO Trailer Scan

  • Detección de sistemas para sistemas de remolques WABCO
  • Esta función solo está disponible junto con una licencia de diagnóstico del sistema WABCO

Módulo de diagnóstico Haldex OE

  • Permite la comunicación de diagnóstico con la aplicación de diagnóstico original de Haldex DIAG+
  • El módulo Haldex solo está disponible conjuntamente con una licencia Haldex

Requisito básico para trabajar con W.EASY BOX 2.0. Garantiza la seguridad en la comunicación de diagnóstico junto con características adicionales como FlightRecorder,


Voltage Monitoring, Quick Scan, WABCO Trailer Scan, EOBD module, Haldex, línea de atención y muchas otras.


Al realizar la compra, el cliente acepta los términos de uso de WABCOWÜRTH. Más información en www.wabcowuerth.com.

Duración de la licencia

Año siguiente
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.001 g
Más Información

Catálogo General

WW03010341

Ficha Técnica

32411151.pdf
Scroll to top