Lámpara de trabajo LED inalámbrica NOVA 4K C+R

Ref.: 0827981701
Ver todas las versiones

LAMPARA-LED-(NOVA-4K-C+R)

Descripción

LAMPARA-LED-(NOVA-4K-C+R)
Lámpara de trabajo LED inalámbrica NOVA 4K C+R
Lámpara recargable (R) que puede cargarse mientras esté conectada a la red eléctrica principal (C). Sistema 2 en 1: se puede utilizar con o sin cable de carga (conexión a red).
  • La tecnología de batería de iones de litio y su protección contra sobrecarga incorporada permite cargarla y utilizarla al mismo tiempo
  • 5 niveles de iluminación: 400-4000 lúmenes
  • Pantalla de estado de carga/capacidad residual
  • La lámpara puede permanecer conectada al suministro de corriente principal en todo momento
  • La línea de conexión de la red eléctrica se puede desconectar rápida y fácilmente de la luz
  • Tecnología LED COB
  • Ángulo de proyección infinitamente ajustable
  • Carcasa robusta (moldeo por inyección de aluminio)

Para uso en interiores y exteriores


Lámpara de trabajo LED inalámbrica NOVA 4K C+R, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz con cable H05RN-F2x0,75 mm² de 5 m

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

501
Más Información

Profundidad

88 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Período luminoso máximo

14 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

40 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

4000 lm
Más Información

Nivel de potencia

29 W
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

7 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 67
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

D
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x0.75 mm²
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

274 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4400 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

11.1 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2284.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

233 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Flujo luminoso mínimo

400 lm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

400 / 4000 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

235 x 233 x 88 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1-14 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top