Adhesivo estructural Bond and Seal Fast

Ref.: 0890100720
Ver todas las versiones

KD FAST GRIS CARTUCHO 300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KD FAST GRIS CARTUCHO 300ML
Adhesivo estructural Bond and Seal Fast
Sellador de PU a brocha de acción rápida

Compuesto sellador de elasticidad permanente altamente adhesivo

  • Muy buena adherencia a las chapas de metal lisas, pintadas o con imprimación
  • Compensa las diferencias de tolerancias/desajustes
  • Sellados resistentes y duraderos

Alto grado de estabilidad

  • De muy fácil alisado
  • Aplicación con espátula y brocha
  • Se puede estructurar con brocha o barra de alisado

Tiempo reducido de formación de película

La superficie selladora pierde adherencia a corto plazo.

Se puede cubrir con pintura de forma más inmediata

Gracias al menor tiempo de formación de película (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad de la pintura).

Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)

  • Inocuo para la salud en estado endurecido
  • Adecuado para el sellado en áreas de procesamiento de alimentos

No corrosivo

Evita la corrosión del metal.

Prácticamente inodoro

Sin silicona


Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa.


Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud correspondiente. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Se recomienda un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para el sellado altamente adhesivo y de elasticidad permanente de juntas superpuestas, cordones de soldadura por puntos, juntas visibles, juntas de conexión de chapa y juntas plegadas, tanto de interior como de exterior.


  • No es apto para el sellado de ranuras de vidrio en zonas con posible incidencia indirecta de radiación UV.

  • La exposición directa a la luz solar puede provocar una ligera coloración amarillenta de la superficie.

  • Después de la formación de la película, se pueden mecanizar y cubrir con pintura sin activación superficial.

  • Como consecuencia de la multitud de pinturas y revestimientos disponibles, es necesario llevar a cabo comprobaciones iniciales para verificar la compatibilidad de los productos.

  • No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas.

  • Precaución: En caso de una alta humedad superficial, de que el cordón de adhesivo aplicado sea muy ancho, de que se hayan generado burbujas o bolsas de aire o de haberse aplicado espumas de relleno, se corre el riesgo de que se formen burbujas en el compuesto adhesivo.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Madera (madera y materiales);Metales pintados (metal);PVC duro (plástico);Piedra (piedra y materiales para obra);Poliéster (plástico)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

65 °C
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53515
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Gris
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

600 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Condiciones de cambio de volumen

de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de transición vítrea

-45 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.8 N/mm²
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

20 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

-6 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

6 N/mm
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

19 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica;Fijación rápida
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Peso del contenido

360 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 8 horas
Más Información

Condiciones de temperatura de transición vítrea

de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

445.000 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Ácidos y lejías inorgánicos diluidos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Cambio de volumen máximo/condiciones

-6 % / de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Densidad/condiciones

1,2 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Temperatura de transición vítrea/condiciones

-45 °C / de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Resistencia /condición a la tracción mínima

1,8 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

19-20 min
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

120 °C / después de 8 horas
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

600 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 90 °C / después de 8 horas
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

19-20 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Certificado de alérgenos

56500211.pdf

Declaración de conformidad ISEGA

56527203.pdf

Catálogo General

0890100720

Ficha Técnica

32405702.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Hoja de datos de seguridad

04613725.PDF
Scroll to top