Set de conexiones termorretráctiles, 0,6/1 kV

Ref.: 097530016
Ver todas las versiones

JNTSLEV-HSHR-(4X2,5-16,0SMM)

Descripción

JNTSLEV-HSHR-(4X2,5-16,0SMM)
Set de conexiones termorretráctiles, 0,6/1 kV
Los sets de conexiones se pueden montar soterrados, en instalaciones exteriores al aire y en instalaciones interiores
  • Diseño compacto
  • Protege contra la humedad y los daños mecánicos
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

1 %
Más Información

Alargamiento mínimo (tras reducirse en %)

-10 %
Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Número de ramales

4 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Diseño

Sin conectores
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Tensión nominal mínima

600 V/CA
Más Información

Otro estándar

VDE 0278-1/0278-2/0278-3/0278-4
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Normas

VDE 0278-1/0278-2/0278-3/0278-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-16 mm²
Más Información

Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %)

-10-1 %
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

600 / 1000 V/CA
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top