Descensor Indy Evo

Ref.: 0899032083
Ver todas las versiones

INDY-EVO-DESCENSOR-PARA-CUERDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INDY-EVO-DESCENSOR-PARA-CUERDA
Descensor Indy Evo
  • Ajuste manual
  • Bloqueo automático al presionar o soltar la palanca
  • Equipado con velocidad de descenso controlada
  • Se puede utilizar con cuerdas estáticas o semiestáticas de Ø10 mm a Ø12 mm
  • Fabricado en aluminio
  • Equipado con un mosquetón de cierre automático

Descenso y trabajo en espacios reducidos; rescates y evacuaciones. Si se utiliza junto con el trípode, puede utilizarse junto con un cabrestante de rescate, equipo para rápel, dispositivos auxiliares y amortiguadores de caída de cintura.

Material

ALU
Más Información

Estándar EN

12841341
Más Información

Peso del producto (por artículo)

402.000 g
Más Información

Normas

EN 341, EN 12841
Más Información

Catálogo General

0899032083

Ficha Técnica

552835398.pdf
Scroll to top