Material |
ST |
Profundidad útil mínima de instalación |
490 mm |
Superficie |
PWD |
La capacidad de carga de la balda |
25 kg |
Apto para la anchura del armario |
1000 mm900 mm |
Color |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Altura mínima de instalación |
650 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
10000.000 g |
Catálogo General |
0683730410 |