Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo

Ref.: 0899430410
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-350MM-T-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-350MM-T-10
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
  • Cómodo de llevar gracias al forro de punto de algodón
  • Excelente resistencia mecánica
  • Protección óptima contra humedad y productos químicos
  • Buena resistencia a ácidos y álcalis acuosos, grasas y aceites

Para trabajos de limpieza y eliminación, galvanoplastia, productos químicos, tratamiento de superficies, construcción de máquinas y plantas, construcción de canales y renovación

Acabado interior

Tricot de algodón
Más Información

Material

PVC
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Estándar EN

374388
Más Información

Espesor de material

1.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374, EN 388
Más Información

Catálogo General

0899430410

Ficha Técnica

59955468.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120200128020000859095524ded4284
Scroll to top