Guantes látex

Ref.: 0899400971
Ver todas las versiones

GUANTES LATEX BOXT8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003 + A1/09
- Poliéster 100%.
- Recubrimiento látex negro.
- Gran agarre.
- Sin costuras y empuñadura elástica.
- Libres de silicona.

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de conformidad CE

573176302.pdf

Catálogo General

0899400971

Ficha Técnica

32410521.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf