Guante thermo-alimentario

Ref.: 0899451229
Ver todas las versiones

GUANTE-PVC-THERMO-IMPERMEABLE-T:9

Descripción

GUANTE-PVC-THERMO-IMPERMEABLE-T:9
Guante thermo-alimentario
Guantes de uso alimentario para cubrir los riesgos por frío en cámaras frigoríficas y trabajos en el exterior

Características

  • Tejido de Nylon® gris con tratamiento hidrófugo.
  • Tejido interior acrílico rizado.
  • Recubrimiento rugoso antideslizante de PVC negro resistente a la penetración de líquidos.
  • Dorso parcialmente descubierto con tratamiento hidrófugo.
  • Puño elástico, código de color según talla.
  • Máxima resistencia al rozamiento.
  • Alta resistencia a la perforación.
  • Protege del frío al contacto hasta -15ºC.
  • Certificado para el contacto con alimentos.
  • Amplio tallaje.
  • Forma ergonómica.
  • Sin costuras.

Ventajas

  • Permite trabajos de manipulación a bajas temperaturas.
  • Autoajustables.
  • Repele los líquidos incluso por el dorso de la mano.
  • Alta resistencia mecánica.
  • Gran protección contra el frío.
  • Manipulación segura de alimentos.
  • Lavables.
  • Cumple con todas las normas europeas.

Beneficios

  • Gran comodidad.
  • Excelente agarre.
  • Gran duración.
  • Garantía de seguridad UE.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN 420:2004, EN 388:2016 y EN 511:2006


Para la protección de la mano en ambientes con bajas temperaturas, en sectores como: construcción (tejados), industria alimentaria (cámaras frigoríficas), logística, agricultura (limpieza granjas, recolección hortalizas), transporte, camiones frigoríficos y manipulación de mercancías en ambientes fríos y húmedos.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388420511
Más Información

Espesor de material

2.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.500 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 511
Más Información

Declaración de conformidad CE

573174513.pdf

Catálogo General

0899451229
Scroll to top