Guante protector contra productos químicos

Ref.: 1931011504
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTGLOV-CHEM-(SHOWA-660-30)-SZ8

Descripción

GUANTE-PROTGLOV-CHEM-(SHOWA-660-30)-SZ8
Guante protector contra productos químicos
Showa 660-30

Guante flexible y suave que absorbe el sudor para una mayor comodidad

  • El PVC protege la mano contra los productos químicos y permanece flexible
  • Impermeable, para trabajar en entornos húmedos o aceitosos
  • Guante ultrasuave y resistente al agua con una superficie rugosa
  • Alta resistencia a la abrasión (EN388, nivel 4)
  • Cómodo y suave, buen agarre
  • Diseñado para ofrecer una gran libertad de movimiento y para un uso permanente

  • Protección contra productos fitosanitarios

  • Aplicación de recubrimientos

  • Talleres de pintura

Acabado interior

Algodón
Más Información

Material

PVC
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Estándar EN

374-1374-5388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.000 g
Más Información

Normas

EN 374-1, EN 374-5, EN 388:2016
Más Información
Scroll to top