Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E

Ref.: 0899403821
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-410)T:11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-410)T:11
Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E
Guante de protección contra el corte muy robusto con un revestimiento de látex natural muy resistente y un refuerzo adicional en la unión del pulgar

Excelente resistencia al corte y a la abrasión, especialmente con cargas bajo presión

Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal

Revestimiento de látex natural extremadamente resistente

Vida útil prolongada

Refuerzo adicional en la unión del pulgar

Buen agarre

Perfilado especial de la superficie

Protección óptima con un buen ajuste


  • Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Mecanizado y procesamiento, especialmente de piezas pesadas y con bordes afilados

  • Industrias del vidrio, el metal, el reciclaje, la automoción y la construcción

Material del revestimiento

HDPE/acero/fibra de vidrio/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

E
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.167 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403821

Ficha Técnica

32410510.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019050702000067055662a221498e
Scroll to top