Ideal para manejar pantallas táctiles capacitivas
Máxima comodidad
Revestimiento de espuma de nitrilo muy transpirable
Refuerzo adicional en la curvatura del pulgar
Vida útil prolongada
Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil
Apto para trabajos de precisión en condiciones secas con altas exigencias de protección contra los cortes
Tareas en áreas de trabajo secas que exijan una óptima protección contra los cortes, por ejemplo, trabajos de recogida y almacenamiento, mantenimiento, la industria del metal y el vidrio o la industria de reciclaje.
Material del revestimiento |
HDPE/fibra de vidrio/poliéster/elastano |
Tamaño |
7 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
C |
Vida útil desde la producción |
66 mes |
Material del revestimiento |
Espuma de nitrilo |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161020000 |
Peso del producto (por artículo) |
55.330 g |
Calibre |
15 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899403607 |
Ficha Técnica |
32410505.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019021902000065443162bb7c4585 |