Guante de seguridad anticorte W-210 nivel C

Ref.: 0899403610
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-210)T:10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-210)T:10
Guante de seguridad anticorte W-210 nivel C
Guante de protección contra el corte universal y muy cómodo, compatible con el manejo de pantallas táctiles y con refuerzo adicional en la curvatura del pulgar

Ideal para manejar pantallas táctiles capacitivas

Máxima comodidad

Revestimiento de espuma de nitrilo muy transpirable

Refuerzo adicional en la curvatura del pulgar

Vida útil prolongada

Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil

Apto para trabajos de precisión en condiciones secas con altas exigencias de protección contra los cortes


Tareas en áreas de trabajo secas que exijan una óptima protección contra los cortes, por ejemplo, trabajos de recogida y almacenamiento, mantenimiento, la industria del metal y el vidrio o la industria de reciclaje.

Material del revestimiento

HDPE/fibra de vidrio/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899403610

Ficha Técnica

32410505.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019021902000065443162bb7c4585
Scroll to top