Para trabajos sencillos con requisitos de protección contra el corte y cargas mecánicas, como trabajos de embalaje y mantenimiento y el mecanizado de piezas afiladas.
Material del revestimiento |
Polietileno/elastano/poliamida/poliéster/fibra de vidrio |
Tamaño |
11 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
B |
Vida útil desde la producción |
42 mes |
Material del revestimiento |
Poliuretano |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161080000 |
Peso del producto (por artículo) |
69.000 g |
Calibre |
13 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899403311 |
Ficha Técnica |
32410502.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12020022502000063076461046840b9 |