Guante protector contra productos químicos con tejido de refuerzo

Ref.: 0899435811
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTEC-QUIMICO-NITRILO-345MM-T-11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTEC-QUIMICO-NITRILO-345MM-T-11
Guante protector contra productos químicos con tejido de refuerzo
Guante de protección resistente y hermético con tejido de refuerzo de poliamida que combina una protección química óptima, agarre seguro y comodidad
  • Muy cómodos gracias al tejido de sujeción de poliamida
  • Recubrimiento estanco de nitrilo con palma áspera
  • Buen agarre en áreas de trabajo húmedas y aceitosas
  • Buena resistencia mecánica
  • Protección óptima contra humedad y productos químicos

Para trabajos con productos químicos, trabajos de limpieza y mantenimiento, pintura y desengrasado, procesamiento de superficies y galvanoplastia, vehículos y maquinaria y sector agrícola

Acabado interior

Revestimiento de poliamida
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

345 mm
Más Información

Color

NegroVerde
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.1 mm
Más Información

Estándar EN

374388407
Más Información

Espesor de material

1.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.166 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407
Más Información

Catálogo General

0899435811

Ficha Técnica

59955463.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120200219020000318167114ded4284
Scroll to top