Adhesivo de velocidad

Ref.: 0824010055
Ver todas las versiones

-GESCHWINDKLEB-MAX-240KMH

Descripción

-GESCHWINDKLEB-MAX-240KMH
Adhesivo de velocidad
Para ruedas de invierno
Informa al cliente de la velocidad máxima permitida para el correspondiente tipo de neumático
  • Sin decoloración, resistente al calor
  • Lámina autoadhesiva
  • Se puede retirar por completo
  • En una práctica caja dispensadora

Material

PE
Más Información

Color

BlancoNegroRojo
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.180 g
Más Información
Scroll to top