Fusible plano ATO

Ref.: 0731005
Ver todas las versiones

FUSIBLE ENCHUFE 5 AMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE ENCHUFE 5 AMP.
Fusible plano ATO
ISO 8820-3
ISO 8820-3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

5 A
Más Información

Formulario

C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.470 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0731005

Ficha Técnica

32408191.pdf
Scroll to top