Set de bastidores de montaje

Ref.: 0957510101
Ver todas las versiones

FRM-WRKBNCH-(SET-1)-PERFWL-1500X450MM

Descripción

FRM-WRKBNCH-(SET-1)-PERFWL-1500X450MM
Set de bastidores de montaje
Para bancos de trabajo
Bastidor de montaje con panel perforado para el almacenamiento ordenado de herramientas y piezas pequeñas.

Panel perforado para soportes, ganchos y rieles de montaje para sujetar herramientas y piezas pequeñas.

Opciones de diseño personalizados

Adecuado para todos los lugares de trabajo, incluida la expansión posterior de los lugares de trabajo existentes

Acceso rápido y trabajo eficiente

Almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas

Construcción muy estable

Perfiles ranurados: reforzados y soldados, con dimensiones de la rejilla de 50 mm

La solución perfecta para cualquier aplicación

Amplia gama de accesorios con soportes, ganchos, barras para colgar y cajas


Para expandir un banco de trabajo a un espacio de trabajo ergonómico con almacenamiento eficiente de materiales y herramientas.

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.500 kg
Más Información

Altura

470 mm
Más Información

ODU

0
Más Información