Cable en espiral de 4 hilos, 12 V/24 V

Ref.: 051095611
Ver todas las versiones

CABLE CONEXION SIN ENCHUFES 3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CONEXION SIN ENCHUFES 3M
Cable en espiral de 4 hilos, 12 V/24 V
  • Sin conector
  • Los extremos de 200 mm deben procesarse respectivamente
  • Sección transversal de los cables 4 x 1,0 mm2

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3000 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

854430000890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.700 g
Más Información

Catálogo General

051095611

Ficha Técnica

32408089.pdf
Scroll to top