Dispositivo de calibración para calibrar los sistemas de asistencia de vehículos comerciales

Ref.: WW01000650
Ver todas las versiones

EQUIP CALIB MAN/SCANIA VOLVO/RENAULT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EQUIP CALIB MAN/SCANIA VOLVO/RENAULT
Dispositivo de calibración para calibrar los sistemas de asistencia de vehículos comerciales
Herramienta de calibración ADAS, para camiones/autobuses
Dispositivo de calibración móvil asistido por láser para calibrar los sistemas de asistencia de camiones, autobuses y furgonetas/monovolúmenes, con soporte de montaje y láminas de calibración para MAN/Iveco/Scania, así como para Volvo/Renault

Genere ingresos adicionales gracias a un servicio multimarca

  • Ya se trate de camiones, autobuses, monovolúmenes o furgonetas, nuestro producto ofrece una solución
  • La herramienta de calibración Adas asistida por láser es un dispositivo de calibración para los fabricantes y modelos de vehículos más habituales
  • Es apto para calibrar los sistemas de asistencia según el eje geométrico o el eje de simetría del vehículo
  • Es muy fácil de transportar y se puede utilizar casi inmediatamente gracias a sus tiempos de configuración breves
  • El alargador de tubo doble integrado acorta el tiempo de configuración del sistema y admite un ajuste de montaje especial para furgonetas
  • La calibración se realiza de acuerdo con las especificaciones del fabricante original de los equipos
  • Modular y por lo tanto ampliable en cualquier momento para la calibración de la cámara delantera en furgonetas, así como la calibración del radar en vehículos comerciales pesados
  • El informe de diagnóstico para su envío a la compañía de seguros se imprime a través del diagnóstico multimarca de W.EASY

Contenido

  • Carro con mástil de montaje y unidad ajustable de
  • ampliación de tubo doble
  • Láser de líneas giratorio
  • Herramienta especial para calcular la altura de la cámara
  • 2 láseres con escala
  • 2 sensores de ruedas autocentrantes
  • 2 escalas de espejos de precisión
  • Funda de transporte con clasificador de espuma para escalas y espejos
  • Unidad giratoria y placa de calibración para MAN/Scania/Iveco
  • Soporte de montaje y placa de calibración para Volvo/Renault

Conecte la placa de calibración de la marca específica a la herramienta de calibración de ADAS. Siguiendo las instrucciones para el modelo de vehículo correspondiente del diagnóstico multimarca W.EASY, alinee la herramienta de calibración delante del vehículo. Después de alinear correctamente la herramienta, lleve a cabo el proceso de calibración con el software.


Dispositivo de calibración para calibrar sistemas de asistencia al conductor en vehículos comerciales, autobuses y furgonetas


Se necesita de diagnóstico multimarca W.EASY para el diagnóstico y la calibración. Ampliable para la calibración de radares de vehículos comerciales pesados, además de para la calibración de la cámara delantera de furgonetas y monovolúmenes.

Longitud

80 cm
Más Información

Anchura

120 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 kg
Más Información

Altura

206 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

80 x 120 x 206 cm
Más Información

Catálogo General

WW01000650

Ficha Técnica

32411154.pdf

Ficha Técnica

59955916.pdf
Scroll to top