Para puertas de plástico, aluminio y madera.
Los kits de montaje, las rosetas protectoras y los herrajes interiores deben solicitarse por separado.
Distancia desde el centro de base hasta el extremo de la emp |
70 mm |
Material |
1,4301 |
Longitud |
350 mm |
Diseño |
Afilado |
Adecuado para |
Puertas de aluminio;Puertas de madera;Puertas de plástico |
Dimensión entre ejes |
210 mm |
Altura de la base |
55 mm |
Diámetro |
30 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1335.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0687851081 |