Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus

Ref.: 0681001037
Ver todas las versiones

-DNTRSPNBHN-THERM-ND-PLS-2SK-75QM

Descripción

-DNTRSPNBHN-THERM-ND-PLS-2SK-75QM
Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus
Lámina protectora de techos de poliéster resistente a la perforación

La WÜTOP Thermo ND Plus es una membrana base de poliéster altamente permeable al vapor y una lámina protectora de techo con un revestimiento especial. Se coloca directamente sobre el aislante térmico o el encofrado de los techos inclinados ventilados y no ventilados.

Protección contra perforación conforme a ETA-17/0206

Autocierres alrededor de los clavos en superficies resistentes a la presión (probado en el Instituto Fraunhofer de Física de Edificios).

Tecnología

Forro de poliéster con revestimiento especial

Seguridad

El poliéster es un material extremadamente resistente a la intemperie, ofrece una excelente resistencia frente a la radiación UV y es resistente a temperaturas de hasta 120 °C. El revestimiento especial es antideslizante y se puede pegar de forma segura.

Ahorra tiempo y dinero

Los autocierres alrededor de los clavos ahorran mucho tiempo y dinero. Instalación fácil y rápida gracias a las tiras adhesivas integradas.

Versión especial para pizarra

Puede usarse como cubierta preliminar para techos de pizarra según la Confederación alemana de artesanos techadores.


Tenga en cuenta las instrucciones de instalación de este producto.

Número de rollos por palet

20 Uds
Más Información

Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar

12 semanas
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

de acuerdo con EN ISO 12572
Más Información

Estanqueidad de los cordones

Superado
Más Información

Después del envejecimiento artificial

W1
Más Información

Resistencia ultravioleta

Máx. 6 meses
Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provi

12 semanas
Más Información

Capacidad de elasticidad

50 %
Más Información

Condiciones de la temperatura de curvatura en frío

según EN 1109
Más Información

Rectitud de la medida

Superado
Más Información

Capacidad elástica transversal longitudinal

50 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

aprobado, probado según la Universidad de Berlín
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Condiciones de capacidad elástica

según DIN EN 12311-1
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN EN ISO 12572
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.13 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Gris
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

400 g/m²/d
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío

-20 °C
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

310 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Capacidad elástica transversal mínima después del paso del t

50 %
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

210 N
Más Información

Fuerza de tracción después del envejecimiento artificial

310 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

210 N
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

360 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

50 %
Más Información

Código del sistema armonizado

560314900900
Más Información

Capacidad elástica longitudinal mínima después del paso del

50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Peso del rollo

21 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

230 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones

-20 °C / según EN 1109
Más Información

Capacidad de elasticidad/condiciones

50 % / según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,13 m / de acuerdo con EN ISO 12572
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top