Incluye: 1 perchero elevable, 2 placas de montaje
La barra del perchero elevable debe guiarse durante todo el movimiento. Evite las caídas incontroladas o la elevación repentina de la barra para prendas de vestir.
Superficie |
LAC |
Ancho útil máximo del armario |
830 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Color |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Superficie del brazo |
Cromado |
Capacidad de carga |
15 kg |
Ancho útil mínimo del armario |
600 mm |
Superficie de la carcasa |
Anodizado |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
3092.000 g |
Material del brazo |
Acero |
Catálogo General |
0683699209 |