DISCO-LS-ST/A2-SR-TH2,0-BR22,23-D230MM Disco de corte, Longlife & Speed Para acero y acero inoxidable Con una vida útil extremadamente larga y un excelente rendimiento de corte
Capacidad para cortar hasta un 50 % más
Corte separado y sencillo gracias a sus superficies altamente rugosas
Apenas necesidad de rectificado
Reducción notable de la tensión que sufre el usuario
Amortiguador de seguridad de gran tamaño
Ideal para acero y, en especial, para acero inoxidable
Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
Utilice únicamente discos que no estén dañados
No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
Aplique la presión de contacto correcta
Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/disco-ls-st-a2-sr-th2-0-br22-23-d230mm566705DISCO-LS-ST/A2-SR-TH2,0-BR22,23-D230MMDISCO-LS-ST/A2-SR-TH2,0-BR22,23-D230MM<br>Disco de corte, Longlife & Speed<br>Para acero y acero inoxidable<br>Con una vida útil extremadamente larga y un excelente rendimiento de corte<br><ul><li>Capacidad para cortar hasta un 50 % más</li><li>Corte separado y sencillo gracias a sus superficies altamente rugosas</li><li>Apenas necesidad de rectificado</li><li>Reducción notable de la tensión que sufre el usuario</li><li>Amortiguador de seguridad de gran tamaño</li></ul><br><ul><li>Ideal para acero y, en especial, para acero inoxidable</li><br/><li>Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3064068.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3064068.jpg424382452467/Drain fittings plastic chrome plated2024-07-18T00:47:07+0000