Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal y perno roscado Varibos

Ref.: 0207000815
Ver todas las versiones

DDU T.AUTOP. HEX. ZN. VARIB. 8X15/20

Descripción

DDU T.AUTOP. HEX. ZN. VARIB. 8X15/20
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal y perno roscado Varibos
Con cabeza hexagonal y tornillo de fijación
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Tornillo autoperforante con rosca autorroscante y cabeza hexagonal con perno roscado (rosca métrica estándar)

Para fijar rápida y fácilmente los siguientes elementos sobre bases metálicas:


  • Abrazaderas para tubos

  • Casquillos separadores cilíndricos y hexagonales

  • Abrazaderas separadoras atornillables

  • Argollas de montaje

  • Argollas de fijación de tuberías

  • Cubo universal

  • Cáncamos hembra DIN 582

  • Abrazaderas métricas Elmo

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

16 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

1.75 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor máximo del material

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

20 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Rosca de salida

M8
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.482 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,75-6 mm
Más Información
Scroll to top