Peso del martillo |
600 g |
Material |
ST |
Material de la empuñadura larga |
Acero/aluminio/nailon |
DIN |
7239 |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
868.000 g |
Normas |
DIN 7239 |
Catálogo General |
071473302 |
Ficha Técnica |
32408850.pdf |