Taco universal metálico W-MG

Ref.: 0905310
Ver todas las versiones

-DBL-(W-MG)-(A2L)-10X60

Descripción

-DBL-(W-MG)-(A2L)-10X60
Taco universal metálico W-MG
Taco con rosca interior para fijaciones secundarias en superficies porosas, p. ej., piedra pómez, hormigón celular u hormigón ligero. Acero cincado
  • Se puede utilizar en diferentes superficies: Hormigón celular PB2/PB4, tejas perforadas, piedra pómez, hormigón ligero
  • El taco se golpea hasta que quede a ras en hormigón celular, PB2
  • Instalación sencilla
  • Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
  • El taco metálico W-MG 8, al usarse junto con el tornillo de doble rosca M8, cumple los requisitos de las directrices técnicas alemanas para instalaciones de gas (TRGI). El punto 3.3.7.2 de estas directrices establece los requisitos para la instalación de los tubos interiores: "Las fijaciones de los tubos deben ser resistentes al fuego. Las piezas de soporte de las fijaciones de los tubos deben estar hechas de materiales no inflamables".
  • Se pueden utilizar tornillos para madera y aglomerado

  • Fijación de sistemas de tubos, incluso en la zona del techo (no aprobado)

  • Fijación de tubos de gas

  • Fijación de tubos de agua y abrazaderas para tubos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


71

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca en PB 4 (d 0)

8 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca en ladrillo perforado (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca en piedra pómez (d 0)

12 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

60 mm
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

10 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Profundidad de taladro (t)

65 mm
Más Información

Campo de aplicación

Fijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.790 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normalBloque hueco de hormigón ligeroCaliza sólidaHormigónHormigón porosoLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo perforado verticalmenteLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normal
Más Información

Catálogo General

0905310

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top