Almohadilla de amortiguación

Ref.: 0862003075
Ver todas las versiones

DAMPING MAT 500X500X6

Descripción

DAMPING MAT 500X500X6
Almohadilla de amortiguación
Para evitar un aumento de la presión superficial ejercida en los paneles del techo

Material

PVC
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1298.000 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información
Scroll to top