Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6
Se puede almacenar en el sistema ORSY
El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).
Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M10 |
Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif |
26 mm |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
7.5 mm |
Anchura |
18 mm |
Diámetro del orificio |
10.5 mm |
Tamaño nominal |
10 - 25 |
DIN |
46234 |
Sección transversal del hilo |
25 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.805 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
11 mm |
Normas |
DIN 46234 |
Catálogo General |
096762510 |