Set de herrajes interiores para puerta corredera SCHIMOS 40-H

Ref.: 0687910620
Ver todas las versiones

COOREDERA-SLIDDRFITT-SCHIMOS-40-H-1DR

Descripción

COOREDERA-SLIDDRFITT-SCHIMOS-40-H-1DR
Set de herrajes interiores para puerta corredera SCHIMOS 40-H
Para montaje en techo y pared de puertas de madera
  • Capacidad de carga: 40 kg
  • Grosor de la puerta: 26-40 mm
  • Anchura máx. de la puerta: 450 mm
  • Altura máx. de la puerta: 3000 mm
  • Ajuste de altura de ±5 mm en el soporte
  • Disponible con función de amortiguación en uno o ambos lados

2 soportes, 2 bridas de soporte, 1 guía inferior, 2 topes de riel

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

26 mm
Más Información

Tecnología de rodamientos

Rodamiento de bolas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

450 mm
Más Información

Altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 5 mm
Más Información

Amortiguación

Opcional
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

26-40 mm
Más Información
Scroll to top