Conector Solar FV tipo aéreo

Ref.: 0978600027
Ver todas las versiones

CONECT-MC4-AEREO-HEMBRA-1500V-(2.5-6MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECT-MC4-AEREO-HEMBRA-1500V-(2.5-6MM2)
Conector Solar FV tipo aéreo
MC4
Conector fotovoltaico MC4 tipo aéreo
  • Diseñado para uso en exteriores (IP67).
  • Resistencia de contacto <1mΩ.
  • Clase de seguridad II.
  • Materiales de aislamiento: PPO+PA.
  • Material de contacto: cobre estañado.
  • Retardante a la llama: UL94V-0.
  • Conexión mediante crimpado.
  • Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.
  • Conforme normas EN 62852 y IEC 62852.
  • Homologado por la TÜV Rheinland.

Utilizado en todo tipo de instalaciones fotovoltaicas, especialmente en el conexionado de series de paneles solares, inversores, etc.

Número de polos eléctricos

1 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Corriente nominal

30 A
Más Información

Material

Cobre/estaño
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cable

Para cables flexibles
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

71.3 mm
Más Información

Material de la carcasa

PPO/PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de empuje
Más Información

Calibre de contacto

4 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de conductores

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Estándar EN

62852
Más Información

Descripción de tipo

Hembra
Más Información

Tensión nominal

1500 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 g
Más Información

Altura

20.7 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Normas

EN 62852
Más Información

Catálogo General

0978600027

Ficha Técnica

419439020.pdf
Scroll to top