Codo de inserción de 90°

Ref.: 0975265216
Ver todas las versiones

CODO 90º PARA TUBO ACERO M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO 90º PARA TUBO ACERO M16
Codo de inserción de 90°
Para tubo rígido de acero Stapa-Steck-WESV
Para uso en interiores (entornos con baja corrosión)

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5545
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

16.0 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.800 g
Más Información

Diámetro interno

14.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 16
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0975265216

Ficha Técnica

32408162.pdf
Scroll to top