Barniz de poliuretano

Protege y embellece tus superficies con la calidad y durabilidad de Würth. Descubre nuestra gama de pinturas de poliuretano para suelos, incluyendo opciones de dos componentes y para diferentes tipos de superficies.

2articulo(s)
Pintura de suelo PU 2C PAVITECH HR
Pintura de suelo PU 2C PAVITECH HR Saber más
Pintura de suelo PU 2C PAVILACK
Pintura de suelo PU 2C PAVILACK Saber más
2articulo(s)

Pintura de poliuretano para suelos Würth

La pintura de poliuretano para suelos es una solución para proporcionar una protección duradera y una resistencia a una variedad de entornos. Se caracteriza por su capacidad para formar una capa resistente que protege los suelos contra el desgaste, los productos químicos y la abrasión, prolongando así su vida útil.

Esta pintura de dos componentes en suelos se aplica en entornos de alto tráfico donde se requiere una superficie resistente y fácil de limpiar. Generalmente se utiliza en instalaciones comerciales, oficinas, garajes residenciales y áreas públicas donde se necesita una protección adicional.

Puede aplicarse sobre: pintura poliuretano suelo de hormigón, cemento, madera y metal.  También puede aplicarse en interiores y exteriores, así como en áreas expuestas a condiciones adversas como la humedad y la luz solar.

Lo podremos encontrar de diferentes colores, cómo: blanco, gris, verde y rojo. También queremos señalarte diferentes productos que vas a necesitar para la utilización de esta pintura de poliuretano para suelos, como el aditivo antideslizante, la imprimación anticorrosiva o el disolvente poliuretano.

Pintura de poliuretano de dos componentes

La pintura de poliuretano de dos componentes para suelos es una solución que ofrece una protección excepcional y una resistencia superior. Esta pintura se compone de una mezcla de dos partes: una resina de poliuretano y un endurecedor. Se combinan justo antes de su aplicación para activar sus propiedades químicas y garantizar un acabado resistente y duradero.
Las ventajas de la pintura de poliuretano son, una mayor resistencia al desgaste, la abrasión y los productos químicos. Requiere de menos mantenimiento lo que resulta un ahorro de tiempo y dinero.
Otra ventaja es su rápido tiempo de curado, lo que permite una rápida vuelta al servicio y minimiza el tiempo de inactividad de la superficie pintada. Esto la hace ideal para aplicaciones en entornos donde el tiempo es crucial, como instalaciones industriales o comerciales.