Casco de seguridad

Ref.: 0899200235
Ver todas las versiones

CASCO-SEG.-(SH 2000-S-PRO)-WHITE

Descripción

CASCO-SEG.-(SH 2000-S-PRO)-WHITE
Casco de seguridad
SH 2000-S Pro
Casco de seguridad cómodo con ajuste de dial interno y barboquejo de 4 puntos premontado

Ajuste perfecto y máxima seguridad

  • Barboquejo de cuatro puntos de alta calidad
  • Extendido hacia abajo para proteger el cuello

Regulación de anchura óptima y rápida gracias a su sistema de rueda giratoria

Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera

Muy cómodo

  • Forro de tela de seis puntos y aberturas de ventilación reguladas individualmente en la parte delantera y trasera
  • Peso ligero

Fácil de combinar con otros accesorios

  • Las ranuras de 30 mm permiten colocar la protección auditiva
  • La grapa de retención garantiza que las gafas de visión completa y otras piezas adicionales se fijen de forma segura con una correa elástica

Probado en conformidad con EN 397 con requisitos complementarios

  • Adecuado para temperaturas muy bajas de hasta -30 °C.
  • Protege contra salpicaduras de soldadura (MM = metal fundido)

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

61 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

449.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-61 cm
Más Información

Catálogo General

0899200235

Declaración de conformidad EN

Y120240326020000897046926feb4a8b
Scroll to top