Calcetines

Ref.: M451078005
Ver todas las versiones

1 PAR CALCETINES DRYTEX NARANJA 36/39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES DRYTEX NARANJA 36/39
Calcetines
DRYTEX

Pack de 1 par

52% Poliéster DRYTEX® Antibacterias, 28% Elastómero, 17% Poliamida, 3% Elastán.

  • Elaborados con Poliéster Drytex® antibacterias de alta capilaridad.
  • Incorpora iones de plata que evitan la proliferación de bacterias y los malos olores.
  • Diseño ergonómico adaptado a la anatomía de cada pie, izquierdo y derecho.
  • Excelente capacidad de evaporación por su alta capilaridad.
  • Estructura elástica que favorece el ajuste.
  • Diseñado para utilizar con zapatillas deportivas en medias y largas distancias.

Material

52 % poliéster (DRYTEX antibacterial®), 17 % poliamida, 28 %
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451078005

Ficha Técnica

32410432.pdf
Scroll to top