Armario de almacenamiento

Ref.: 0838906970
Ver todas las versiones

CABINETE-FALLARSTR-A970

Descripción

CABINETE-FALLARSTR-A970
Armario de almacenamiento
para equipos de protección individual (EPI)
Armario de metal de excelente calidad para almacenar EPI de protección anticaídas
  • Protección anticaídas para sus equipos de protección individual (EPI)
  • Armario metálico de excelente calidad (600 x 300 x 220 mm) para montaje en pared
  • Guía interior para colgar el EPI de protección anticaídas

  • Se incluyen dos llaves

  • No se incluyen mecanismos de montaje en pared

Profundidad

220 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Peso

7.2 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 kg
Más Información
Scroll to top