El 9 de febrero de 2023 inauguramos nuestro Autoservicio nº 140 en Calahorra, población de la provincia de La Rioja.
Este establecimiento ofrece cerca de 3.000 referencias del catálogo de Würth dentro de una selección que incluye productos de gamas muy variadas.
Estos artículos son los más demandados por los clientes, quienes ahora tienen a su alcance un amplio abanico de herramientas, químicos, tornillería, tacos y anclajes, así como un apartado de vestuario laboral. Todo ello clasificado y ordenado en expositores debidamente colocados para facilitar la visibilidad de todas las referencias del Autoservicio.

Este punto de venta físico cuenta con 300 m2 de extensión y se encuentra ubicado en el P.I. Tejerías – Calle Torrecilla, 40 (CP 26500), estratégicamente situado para facilitar la localización, acceso y el estacionamiento de los vehículos.
A continuación puedes consultar la información de interés sobre este Autoservicio:
- Dirección: Polígono Industrial Tejerías Sur, Calle Torrecilla, 40, 26500, Calahorra (La Rioja).
- Teléfono: 941 041 234
- Correo electrónico: autoservicio.calahorra@wurth.es
- Horario: De lunes a viernes, de 08:00h a 14:00h y de 15:15h a 18:00h.