Bisagra de puerta VLB 40, diseño 3D

Ref.: 0687382044
Ver todas las versiones

BISAGRA-VLB40-3D-DESIGN-HNG-(A2-OPTIC)

Descripción

BISAGRA-VLB40-3D-DESIGN-HNG-(A2-OPTIC)
Bisagra de puerta VLB 40, diseño 3D
Bisagra de puerta oculta para puertas de cierre enrasado de hasta 60 kg con fijación no visible de las bisagras
  • Las bisagras se encastran tanto en el bloque, el contramarco, el marco envolvente o el marco de acero como en la puerta del mueble y no son visibles cuando la puerta está cerrada
  • Pueden ajustarse en tres direcciones sin desmontar la hoja de la puerta
  • Las placas de fijación dentadas evitan de forma fiable que la altura se ajuste de forma involuntaria
  • Los tornillos de las bisagras están cubiertos por placas magnéticas
  • Sin necesidad de mantenimiento

Adecuada para puertas interiores, de aseo/baño y de entrada de apartamentos con cierre enrasado en marcos de madera, marcos de madera envolventes, acero y aluminio.


Para instalar las bisagras, se necesitan plantillas para bisagras, una fresa de ∅ 24 mm (no incluida en la gama de productos) y un anillo de tope de ∅ 30 mm (no incluido en la gama de productos).



Si las bisagras se instalan en marcos envolventes de madera, se necesitan placas de montaje separadas.

Longitud de orificio fresado en marco 2

145 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco 2

26 mm
Más Información

Longitud de orificio fresado en ala

180 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

55 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1300 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

800 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

80 kg
Más Información

Radio

12 mm
Más Información

Longitud de orificio fresado en marco

180 mm
Más Información

Material de la carcasa

ALU/ST
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Anchura del orificio fresado en marco

24 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala 2

24 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en marco 2

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2400 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Seguridad en el lado de la bisagra integrada

No
Más Información

Designación del producto competitivo

Tectus TE 240 3D N
Más Información

Adecuado para

Puerta de madera a ras
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Longitud máx. de orificio fresado en ala 2

145 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco

4 mm
Más Información

Material de la cubierta

Acero inoxidable
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

1800 mm
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+ 2 mm
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja 2

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.500 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

800-1300 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

1800-2400 mm
Más Información
Scroll to top