Tiomos M0 Click-on 125

Ref.: F049140333
Ver todas las versiones

BISAGRA TIOMOS M0 125G SIN MUELLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS M0 125G SIN MUELLE
Tiomos M0 Click-on 125
Para grosores de puerta de 6 a 10 mm y solapamientos de puerta de hasta un máximo de 25 mm (sin salientes hasta un máximo de 14 mm)

Compatible con todas las placas de montaje (distancia entre orificios de 37 mm) de la serie Tiomos

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Para grosores de puerta a partir de 6 mm


Tornillo con cabeza avellanada M5 x 6 mm (n.º art. 02815 6)


1. Taladre un orificio con un diámetro de 4,2 mm para aluminio o de 4,5-4,8 mm para HPL y material de superficie sólida.


2. Corte una rosca M5.


3. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.


Para grosores de puerta a partir de 10 mm


Tornillo Euro, tipo B, diámetro 6,3 x 10 mm (n.º art. 027663010)


1. Taladre un orificio de 5 mm de diámetro.


2. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.


Para grosores de puerta a partir de 8 mm


Tornillo con cabeza avellanada M4 x 8 mm con casquillo M4 x 5,5 mm (n.º art. F072135928)


1. Taladre un orificio de 5 mm de diámetro. Avellane ligeramente el borde del orificio.


2. Inserte el casquillo e introdúzcalo con un martillo.


3. Monte la bisagra y fíjela con los tornillos.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

6 mm
Más Información

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

14 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

10 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Ángulo de apertura

125 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

6-10 mm
Más Información

Catálogo General

F049140333

Ficha Técnica

32407082.pdf

Ficha Técnica

32407083.pdf

Ficha Técnica

32407084.pdf

Ficha Técnica

32407085.pdf
Scroll to top